Schaffner ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式
仕様
併用可能製品:TO-220
長さ:25mm
幅:11mm
高さ:16mm
寸法:25 x 11 x 16mm
熱抵抗:18K/W
取り付け:ネジ
カラー:黒
KL-112/25 type heatsink. Heatsinks for TO-220 housings, black anodised aluminium. Horizontal mount.
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ:25mm
幅:11mm
高さ:16mm
寸法:25 x 11 x 16mm
熱抵抗:18K/W
取り付け:ネジ
カラー:黒
KL-112/25 type heatsink. Heatsinks for TO-220 housings, black anodised aluminium. Horizontal mount.
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07