Schurter ヒューズクリップ, 0751シリーズ

Schurter ヒューズクリップ, 0751シリーズ SCHURTER

仕様
ヒューズサイズ:5 x 20mm
取付けスタイル:PCB取付け
クリップ材質:Brass
幅:6mm
長さ:6.4mm
高さ:12mm
シリーズ:0751
UL認定部品、CSA認定、VDE. Schurter OGスルーホールヒューズホルダ. 幅広い用途要件に最適な信頼性と汎用性に優れたSchurterスルーホールヒューズホルダです。. 低プロファイルヒューズブロック(絶縁壁付) 基板端子、スズめっき ねじ又はリベット固定
種類ヒューズホルダ 取付方式PCB取付 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA) サイズ(mm)6.4×6×12 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47106798 751.0062
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする