SES Sterling, 03070051000, ケーブルマーカー クリア
仕様
固定方法:接着剤
最小ケーブル径:8mm
最大ケーブル径:38mm
色:クリア
長さ:25mm
幅:150 mm
量:30
材質:PVC
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+80℃
耐久性のある:オイル、溶剤
使用温度範囲:-30 → +80 ℃
Self-protecting marking labels. These labels feature a white strip over a 22 mm length for marking. System protects markings from dirt and from being deleted: once marked, unstick the tape and wrap round the wire or cable to be identified several times. Good resistance to ASTM 1 and 3 oils. A pack of black indelible marker pens is available separately. Supplied as sheets or in a book with different numbers of tapes depending on the models.
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最小ケーブル径:8mm
最大ケーブル径:38mm
色:クリア
長さ:25mm
幅:150 mm
量:30
材質:PVC
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+80℃
耐久性のある:オイル、溶剤
使用温度範囲:-30 → +80 ℃
Self-protecting marking labels. These labels feature a white strip over a 22 mm length for marking. System protects markings from dirt and from being deleted: once marked, unstick the tape and wrap round the wire or cable to be identified several times. Good resistance to ASTM 1 and 3 oils. A pack of black indelible marker pens is available separately. Supplied as sheets or in a book with different numbers of tapes depending on the models.
電気部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04