篠原電機 篠原電機の 制御機器 篠原電機の 電子部品(オンボード) 篠原電機の 機構部品(電子部品) Shinohara Electric, 圧着ターミナルブーツ Shinohara Electric, 圧着ターミナルブーツ 注文コード 仕様 色:赤 温度変色絶縁サーモキャップ(赤). 温度上昇(75℃)により変色する絶縁キャップ 常温に戻ると色も元に戻る可逆特性 従来の絶縁キャップと同様の装着方法 内容量1袋(20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MTC-14 MTC-22 MTC-38 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47119224 MTC-14 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 47119233 MTC-22 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 47119249 MTC-38 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 円形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ RS Pro 圧着工具 CRB 0560 RS PRO 税込¥52,778~ ¥47,980~ アンダーソンコネクター マリンテック 税込¥549~ ¥499~ フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 税込¥2,748~ ¥2,498~ 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 税込¥1,099~ ¥999~ チップLED交互に点滅キット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ チップLED調光・点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCO 税込¥105,578~ ¥95,980~ BNシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 税込¥2,748~ ¥2,498~ 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 税込¥681~ ¥619~ 端子台・ターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 税込¥593~ ¥539~ コネクタカバー E5DC-B用 BUHINシリーズ omron(オムロン) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 税込¥4,398~ ¥3,998~ RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 税込¥2,198~ ¥1,998~ GROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セット Seeed Studio 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品