Souriau コネクタ端子 (圧着端子) TRIM TRIOシリーズ
仕様TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
シリーズTRIM TRIO
端子種別PCB
AWG【最大】20
接触抵抗(mΩ)【最大】3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトめっき金
併用可能製品TRIMTRIOコネクタハウジング
内容量1袋(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31