曜日別特売

Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ

Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ - SOURIAUSouriau 丸形コネクタ 840シリーズ - SOURIAUSouriau 丸形コネクタ 840シリーズ - SOURIAUSouriau 丸形コネクタ 840シリーズ - SOURIAU
ボディ向きストレート材質(ハウジング)アルミニウムシリーズ840端子種別はんだ接合型バヨネット内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47167226840311321211オス
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716726984011832311オス
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716733984021832711オス
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47167375840311721211メス
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716741884011872311メス
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716743684011172311メス
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716745484024872425メス
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716747984024172425メス
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4716750684021172711メス
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47167208840318321211オス
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
47167235840 43 1321240オス
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47167357840318721211メス
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47167384840 43 1721240メス
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47167393840418721911メス
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
返品不可
4716749784021872711メス
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47167217840 43 8321240オス
オープン
取扱い終了
返品不可
47167244840418321911オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167253840411321911オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167278840 23 832325オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4716728784011132311オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4716729684024832425オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167305840 33 832440オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4716731484024132425オス
オープン
取扱い終了
返品不可
47167323840 33 132440オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4716734884021132711オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167366840 43 8721240メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167409840411721911メス
オープン
取扱い終了
返品不可
47167427840 23 872325メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167445840 23 172325メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167463840 33 872440メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47167488840 33 172440メス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする