SOURIAU
Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
40
仕様
840 series - Plugs. Plugs fitted with male or female solder contacts. Supplied with a single、 metallic OO2 type connector.
注文コード
47167305
品番
840 33 832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
840 series - Plugs. Plugs fitted with male or female solder contacts. Supplied with a single、 metallic OO2 type connector.
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
840
端子種別
はんだ
定格電流(A)
40
材質(ハウジング)
アルミニウム
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
4
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット