TE Connectivity ケーブル結合キット ジェル充填

TE Connectivity ケーブル結合キット ジェル充填 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
材質:ジェル充填
CENELEC EN 50393. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイント. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイントは、シングルコア及びマルチコアのポリマーケーブル(0.6/1 kV)用にデザインされており、素早く簡単にジョイントを覆ってシールします。. 取り付けが容易 防湿及び防水保護 屋外及び直接埋没用途に最適(IP68) 完全な分岐機能 内蔵のストレインリリーフでジョイントデザインを強化 ラッチ式のコネクタブロックで取り付け簡単 ハロゲンフリー及び耐紫外線性あり 保管寿命は無限 環境に配慮. 用途:. 庭、街路、プールの照明 屋外機器の接続 - ポンプ、フィルタ、ガレージ扉開閉器、ラウドスピーカー、ドアインターホンシステム 氷結防止システム ケーブルダクト及びケーブルトレイ 小型の電気ボード保護
内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CH6881-000 47261839
CH6881-000 47261839
47261839 CH6881-000
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47261857 CP6932-000
オープン
26,980
29,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
47261823 CH6880-000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47261848 CP6931-000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする