TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 5.08mm ダイナミック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 5.08mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 5.08mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数12 オス・メスオス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47262767 917242-6 1袋(600個) 36.43 21.52 33.6 センサコネクタ
オープン
419,800
461,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47262776 917242-6 1個 36.43 21.52 33.6 Sensor Connector
オープン
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47262794 2-179554-6 1個 43.35 20.32 3.6 電線対基板コネクタ
オープン
559
615 (税込)
取扱停止中

返品不可
47262749 2-179554-6 1袋(120個) 43.35 20.32 3.6 電線対基板コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47262758 3-179554-6 1袋(120個) 43.35 20.32 3.6 電線対基板コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47262785 3-179554-6 1個 43.35 20.32 3.6 電線対基板コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする