TE Connectivity コネクタハウジング オス 15極 3列 6.35mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 15極 3列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コンタクト数15 行数3 ピッチ(mm)6.35 オス・メスオス ボディ向きストレート 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47262943 350736-4 1袋(5個) ケーブルマウント Universal MATE-N-LOK センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 27.43 27.43
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47262934 770023-1 1個 - Universal MATE-N-LOK II ユニバーサルMate-N-Lok IIコネクタ - 22.99
オープン
359
395 (税込)
取扱停止中

返品不可
47262959 770023-1 1袋(5個) - Universal MATE-N-LOK II ユニバーサルMate-N-Lok IIコネクタ - 22.99
オープン
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする