TE Connectivity コネクタハウジング オス 18極 3列 3.96 mm, 4.6 mm AMP Universal Powerシリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング オス 18極 3列 3.96 mm, 4.6 mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番 : 683-1336 683-1336 とともに使用 長さ(mm)19.3 幅(mm)24.9 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.96、4.6 シリーズAMP Universal Power 深さ(mm)18.95 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 コンタクト数18 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品基板用コネクタ 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47263187 176280-9
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする