TE Connectivity コネクタハウジング オス 18極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
仕様TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番 : 683-1336 683-1336 とともに使用
長さ(mm)24.9
幅(mm)18.95
ピッチ(mm)3.96
シリーズAMP Universal Power
深さ(mm)19.3
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
コンタクト数18
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31