TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm ダイナミック
仕様D-4200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 : 719-5578 719-5578 を確認 D-4000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 719-4503 719-4503 を確認. Dynamic 4200ハウジング. D-4200シリーズハウジングには、確実な接続のためのロックが実装されています。
長さ(mm)46
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)6.35
シリーズDynamic 4000
深さ(mm)13.8
材質(ハウジング)ポリエステル
行数1
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品レセプタクルハウジング
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~