TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 行数1 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47264447 350779-4 1袋(1000個) 14.73 27.43 ナイロン センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
オープン
75,980
83,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47264474 350779-4 1袋(5個) 14.73 27.43 ナイロン センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
オープン
719
791 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47264438 926298-7 1袋(5個) 35.8 27.2 ナイロン66 電線対電線コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47264456 926298-3 1袋(1200個) 7.6 27.2 PA センターラインコネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47264465 926298-7 1袋(1200個) 35.8 27.2 ナイロン66 電線対電線コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47264483 926298-3 1袋(5個) 7.6 27.2 PA センターラインコネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする