TE Connectivity コネクタハウジング メス 96極 3列 2.54mm Eurocardシリーズ
コンタクト数96
行数3
ピッチ(mm)2.54
オス・メスメス
取付方式スルーホール
シリーズEurocard
ボディ向きストレート
長さ(mm)94.99
幅(mm)11.1
深さ(mm)11.43
材質(ハウジング)PET
仕様製品の設計上並びに輸送上の理由から、キープラグ(品番 : 718-8368 718-8368 )はストリップから分離できます。. TE Connectivityユーロカードアクセサリ. TE Connectivity DIN41612ユーロカードコネクタのアクセサリ製品です。 品番 : 720-0705 720-0705 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極レセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 720-0730 720-0730 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極プラグレセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 864-3781 864-3781 は、厚さ2.36 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 745-5656 745-5656 は、厚さ3.18 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 864-3627 864-3627 は、タイプCユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 718-8315 718-8315 は、タイプFユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 745-5741 745-5741 は、2個のガイドピン、ねじ付きの2個のキープラグを含むキーイングキット 品番 : 680-2483 680-2483 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するための単一キーイングプラグ 品番 : 718-8368 718-8368 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するためのキーイングプラグストリップです。 2個のキーイングプラグは、ストリップに成形されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31