TE Connectivity ピンコンタクト Type III+ シリーズ サイズ
仕様
オス・メス:オス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:24 → 20 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:Type III+
併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
定格電流:13A
長さ:27.1mm
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:真鍮
品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:24 → 20 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:Type III+
併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
定格電流:13A
長さ:27.1mm
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:真鍮
品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31