TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バット

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ【スプライス】バット RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
材質(コンタクト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
323696 47296543
323696 47296543
47296543 323696 1袋(10個) 14.4 STRATO-THERM 12~10AWG ニッケル
オープン
8,898
9,788 (税込)
7日以内出荷

返品不可
709836-1 47296568
709836-1 47296568
47296568 709836-1 1個 39 XG7T 16mm2
オープン
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47296534 323696 1箱(500個) 14.4 STRATO-THERM 12~10AWG ニッケル
オープン
329,800
362,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
47296525 322345 1箱(1000個) 14.4 STRATO-THERM 16~14AWG ニッケル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47296559 709836-1 1箱(25個) 39 XG7T 16mm2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする