TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁
全長(mm)27.94
絶縁方式絶縁
断熱材PVDF
シリーズD-436
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっき錫
仕様MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を確認してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。. 特長と利点. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31