TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青
色
青
タイプ
【スプライス】バット
絶縁方式
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47297006
34071
1箱(1000個)
16~14AWG
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297015
454100-000
1箱(1000個)
16~14AWG
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297024
454100-000
1袋(50個)
16~14AWG
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47296988
34068
1箱(1000個)
16~14AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
47296997
34068
1袋(100個)
16~14AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
47297033
D-200-83
1袋(100個)
16~20AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47297049
D-200-83
1個
16~20AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
47297058
D-436-37-COLD
1袋(100個)
18~16AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください