ハーティング インサート圧着 オス Han-Aシリーズ,16極 2列
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30