ハーティング フードカバー Han F+Bシリーズ
仕様アクセサリタイプ:フードカバー●シリーズ:Han F+B●併用可能製品:フード●IEC60664-1、IEC61984. Han D及びHan Eシリーズのコンタクトを活用しています(代表品番 ; 417-8703 417-8703 、 ; 741-7777 741-7777 などの製品)。 このアダプタとの併用に適したインサートについては、データシートを参照してください。. Harting Han F+B、食品及び飲料コネクタシステム. Harting Han食品及び飲料コネクタシステム(Han F+Bシリーズ)は、ハウジング、フード、インサートで構成されており、要件の厳しい食品及び飲料業界向けに特別に設計されています。 F+Bシリーズのコネクタは、組み立て時にIP69K等級を発揮し、飛沫区域2、高圧又はスチームクリーニング向けに最適化されています。 これらの多目的コネクタは、適切なアダプタを使用した場合、さらに25種類までのHarting Han製インサートに対応するので(品番 ; 885-6084 885-6084 を参照)、多数の用途において信号、データ、動力の伝達に適しています。. 特長と利点. 最高25種類のHarting Hanコンタクトインサート(アダプタを使用)で構成可能 ECOLABRテスト済み ねじロック IP69K定格 挿抜回数: 500回 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 定格: 400 V 16 A インパルス電圧: 6 KV PE接続付き 汚染レベル3(インサートとアダプタ)
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31