ハーティング 取り外し工具 Hanシリーズ
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31