ハイブリッドPCB Dサブコネクタ Harting, メス
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:取り付け穴●定格電流:40A●Hartingミックスコンタクト基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装ミックスコンタクトD-Subプラグ / ソケットコネクタ(PL3性能等級)です。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8335 865-8335 )は、7W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、3.01 mmの取り付け穴を備えています。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8310 865-8310 )は、2W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及びM3取り付けねじ穴を備えています。 D-Subプラグコネクタ(品番 ; 865-8339 865-8339 )は、3W3コンタクト構成(20 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及び4-40 UNC取り付け穴を備えています。
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31