曜日別特売

バルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 230V

バルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 230V - シュナイダーエレクトリック
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●長さ:104mm●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47454926DL1BEMS
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする