ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ

ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ Entrelec

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47457455 1SNK706410R0000
オープン
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする