フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:9W2 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:D 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 11.21mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04