ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DII, 500V ac

ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DII, 500V ac SIEMENS ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DII, 500V ac SIEMENS ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DII, 500V ac SIEMENS ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DII, 500V ac SIEMENS

種類管型ヒューズ 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47493189 5SA251 セラミック 500AC 10 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47493234 5SA211 セラミック 500AC 2 ピンク 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47493259 5SA221 セラミック 500AC 4 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47493277 5SA231 セラミック 500AC 6 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47493198 5SA261 セラミック 500AC 16 グレー 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47493207 5SA271 セラミック 500AC 20 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47493216 5SA281 セラミック 500AC 25 50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47493225 5SA181 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47493268 5SA131 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする