シュナイダーエレクトリック
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
125
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ22×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526457
DF223NC
125
3+N
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526466
DF223C
125
3
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526475
DF222
125
2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください