曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V

レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V - シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V - シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V - シュナイダーエレクトリック
取付方式DINレール取付種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47526536DF103N323+N
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526545DF103323
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
47526554DF102322
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする