シュナイダーエレクトリック
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
50
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ14×51
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526579
DF143C
50
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526588
DF143NC
50
3+N
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526597
DF142
50
2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526606
DF141
50
1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください