シュナイダーエレクトリック
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
インジケータ
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526868
DF102V
32
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
47526859
DF103V
32
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47526877
DF101NV
32
1+N
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください