FACOM FACOMの 作業工具 FACOMの 電設工事関連 FACOMの 圧着工具 Facom 圧着工具 985シリーズ 985899 Facom 圧着工具 985シリーズ 985899 注文コード 47538813 注文コード 47538813 注文コード 47538813 注文コード 47538813 ケーブルの端を圧着する工具です。 仕様●シリーズ:985●工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●ラチェット1 全長(mm)140 シリーズ985 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 985899 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47538813 985899 オープン ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電設工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 圧着工具(リングスリーブ) ミノル工業 税込¥6,378~ ¥5,798~ 圧着工具(絶縁端子) ミノル工業 税込¥9,898~ ¥8,998~ 強力圧着工具(裸端子) ミノル工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 圧着工具(裸端子) ミノル工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ 圧着工具(絶縁閉端端子) ミノル工業 税込¥9,018~ ¥8,198~ 5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 圧着工具 はくでん 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 25AA用圧着工具 七星科学研究所 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢 税込¥9,898 ¥8,998 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ マルチワイヤーストリッパー WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電工ハサミ WORKPRO 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ワイヤーストリッパー 同軸 ミノル工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 ミノル工業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ワイヤーストリッパー VA 3心用 ミノル工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ワイヤーストリッパーIV 8.0・14 ミノル工業 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連圧着工具圧着工具本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります 圧着工具本体 圧着工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品