吉田電機工業 基板用端子台, PB×シリーズ, 7.62mmピッチ, 1列, 6極

吉田電機工業 基板用端子台, PB×シリーズ, 7.62mmピッチ, 1列, 6極 吉田電機工業

仕様コンタクト数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●取り付けタイプ:スルーホール●オス・メス:オス●端子方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:PBX●深さ:24.7mm●7.62 mmピッチ、PBXシリーズ、ねじ立ち上がりタイプ 単層端子台. 端子はねじで立ち上がるため、配線をより効率的に実施可能 端子間が7.62 mmピッチの基板取り付けタイプ ネームプレートとカバー付属 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47555069 PBX7C51-6E
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする