光トランスミッタ Optek

光トランスミッタ Optek OPTEK

仕様コネクター形状:正方形●標準上昇時間:10ns●標準降下時間:10ns●ピーク波長:870nm●実装タイプ:パネルマウント●ピン数:3●寸法:12.7 x 10.41 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:10.41mm●ファイバサイズ範囲:200 → 300 μm●OPFシリーズ光ファイバトランスミッタ. Optek Technology製のOPFシリーズの光ファイバトランスミッタは、データ通信リンク向けに設計されています。 これらの製品はST形式のパッケージに収納されているので、高速かつ効率の高い結合出力を発揮します。 850 nmのIR LEDを搭載しており、幅広い出力範囲を使用できます。 OPF光ファイバトランスミッタは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47559804 OPF372A 1個
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47559795 OPF372A 1セット(25個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする