曜日別特売

三菱電機 インバータ, 400V ac 30 kW

三菱電機 インバータ, 400V ac 30 kW - 三菱電機
仕様フェーズ:3、出力周波数:0.5→400Hz、全体の幅:354mm、全長:560mm、全体的な深さ:260mm、フィールドバス通信タイプ:Profibus、Profinet、シリーズ:FR-F746、CE、GOST、CCC.FR-F746-周波数インバータ、FR-F700省電力インバータIP54密閉型ハウジング3相入力拡張省、過負荷容量定格:30kW保護構造IP54電源電圧(V)三相AC400保存温度(℃)-20~65過負荷電流定格(120%過負荷)62A(150%過負荷)57A周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃10G(00023~03610の場合)、0.3G(≦04320の場合)/ 最大0.6G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47561064FR-F 746-00620-EC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする