曜日別特売

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ - 三菱電機
(7件のレビュー)
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
外形寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06880203NF30-KC 2P 3A W1台0.25白色3(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
8,1703,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06880212NF30-KC 2P 5A W1台0.25白色5(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
8,1703,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06880221NF30-KC 2P 10A W1台0.25白色10(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
8,1703,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06880237NF30-KC 2P 15A W1台0.25白色15(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
8,1703,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06880246NF30-KC 2P 20A W1台0.25白色20(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
8,1703,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06880255NF30-KC 2P 30A W1台0.25白色30(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
8,1703,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06880264NF30-KC 3P 5A W1台0.37白色5(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
11,5004,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
06880273NF30-KC 3P 10A W1台0.37白色10(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
11,5004,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
06880282NF30-KC 3P 15A W1台0.37白色15(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
11,5004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
06880291NF30-KC 3P 20A W1台0.37白色20(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
11,5004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
06880307NF30-KC 3P 30A W1台0.37白色30(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
11,5004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
06880571NF50-KC 3P 30A W1台0.37白色30(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
16,0006,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
06880587NF50-KC 3P 40A W1台0.37白色40(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
16,0006,498
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
06880596NF50-KC 3P 50A W1台0.37白色50(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
16,0006,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
35100877NF30-KC 3P 3A W1台0.37白色3(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
11,5004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
35100886NF50-KC 2P 40A W1台0.25白色40(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
11,6004,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り1点です
35100895NF50-KC 2P 50A W1台0.25白色50(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
11,6004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
47841884NF50-KC 2P 10A W1台0.25白色10(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
11,6005,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
47841893NF50-KC 2P 15A W1台0.25白色15(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
11,6005,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
47841902NF50-KC 2P 20A W1台0.25白色20(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
11,6004,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
47841911NF50-KC 2P 30A W1台0.25白色30(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
11,6004,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
47841927NF50-KC 3P 10A W1台0.37白色10(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
16,0006,498
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
47841936NF50-KC 3P 15A W1台0.37白色15(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
16,0006,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
47841945NF50-KC 3P 20A W1台0.37白色20(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
16,0006,398
6,398
7,038(税込)
91日以内出荷
返品不可
47841963NF100-KC 3P 60A W1台0.51白色60(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
35,20013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47841972NF100-KC 3P 75A W1台0.51白色75(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
35,20013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47841981NF100-KC 3P 100A W1台0.51白色100(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
35,20013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47561326NF50-KC 2P 30A1個0.25-30(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47561317NF30-KC 3P 30A1個0.37-30(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47561308NF30-KC 2P 20A1個0.25-20(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47561335NF50-KC 2P 40A1個0.25-40(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47561344NF50-KC 3P 40A1個0.37-40(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47561326NF50-KC 2P 30A47841911NF50-KC 2P 30A WNF50-KC 2P 30A 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機 47841911分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機1台
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
47561317NF30-KC 3P 30A06880307NF30-KC 3P 30A WNF30-KC 3P 30A 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機 06880307分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機1台
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06880282
2022-07-04
用途: 老朽ブレーカーの入れ替えのため購入。
製造業

商社経由で手に入る時間が掛かりそうだったので、利用させて貰いました。通常出荷で手に入り助かっています。

対象商品 : 06880596
2022-05-30
用途: 制御盤組立用
その他業種

品物が在庫切れだったので助かりました。
また,宜しくお願い致します。

対象商品 : 35100886
2021-12-02
用途: 電源リニューアル
株式会社エフォートシステム

発注からすぐに入り、工事ができました。在庫があってよかった。

対象商品 : 06880307
2021-11-24
用途: 制御盤製作
エール電子工業株式会社

価格は、少し高いが、この物不足に、予定通りに入荷しました。
助かりました

対象商品 : 35100886
2019-07-27
用途: 12v機器の保護に
農・林・水産業

12vウインチの電流保護に利用しました。遮断試験はできていませんがメーカー品なので
大丈夫でしょう

対象商品 : 06880246
2017-11-14
用途: ビルメンテ時
北田電気管理事務所サービス業

注文した品物がすぐ配達されるので便利で効率が良い。

対象商品 : 47841972
2017-02-26
用途: 電気工事
エコ・パートナーズ電気・ガス・熱供給・水道業

3年も前に製造された商品が届いたことに驚きました。
これは製造メーカーではなく「モノタロウ」さんの商品管理の問題だと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする