SIEMENS
照明スイッチ Siemens ロッカー フラッシュ 白 クリップイン 55mm IP20 デルタVDE 2 非照光
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47566664
品番
5TG6201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
スイッチタイプ:ロッカー●取付タイプ:フラッシュ●IP評価:IP20●色:白●シリーズ:Delta●照光:非照光●フェイスプレートの取り付け:クリップイン●高さ:55mm