曜日別特売

信号灯 RS PROV10993シリーズ

信号灯 RS PROV10993シリーズ - RS PRO信号灯 RS PROV10993シリーズ - RS PRO
仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:166mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10993 、 高さ:207mm 、 最大温度:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47566743235-679
オープン
12,750
14,025(税込)
7日以内出荷
返品不可
47566759236-284
オープン
13,930
15,323(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする