仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 入力範囲:18.5 → 28.8 V dc、70 mA 、 出力レンジ:0 → 100 mV、50 mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 NAMUR-24 V dcシグナルコンバータ. 供給電圧範囲: 18.5 → 28.8 V dc 消費電流: 70 mA (出力電流50 mA) 最大伝送周波数: 1 kHz 極性保護ダイオード付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個