日亜 可視光LED 570G シリーズLED色: 白 スルーホール実装 3.1V
仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●光度:1.9 cd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:5 x 5.5mm●レンズ色:クリア●日亜570D / 570GシリーズLED. 日亜の570D / 570Gシリーズは、白色5 mm (T-1 3/4) LEDファミリです。 このLEDシリーズは、クリア丸型パッケージによるスルーホール実装となっています。 クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な570D / 570Gシリーズは、ポータブルライト、装飾照明、標識などの用途に最適です。. 570D / 570G LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け クリア丸型レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30