半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整
仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:63M-T607 、 方位:ツマミ調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:9.52mm 、 奥行き:9.52mm 、 高さ:10.41mm 、 寸法:9.52 x 9.52 x 10.41mm 、 軸径:8.38 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31