NXP
NXP 8チャンネル LEDドライバ IC
仕様
シリアルI/Oペリフェラル、NXP
長さ(mm)
3.1
幅(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×3.1×0.95
高さ(mm)
0.95
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.5、3.3、5
最大供給電流(mA)
10
セグメント数
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47644154
PCA9633DP1,118
1リール(2500個)
オープン
¥
329,800
¥362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47777879
PCA9633DP1,118
1袋(5個)
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください