nexperia
NXP HCTシリーズ 1 インバータ
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
5
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ロジックファミリー
HCT
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
パッケージ
低レベル出力電流(mA)
高レベル出力電流(mA)
最大伝播遅延時間@最大CL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47644425
74HCT1G14GW,125
1セット(30個)
2.25×1.35×1
TSSOP
2
-2
51ns
オープン
¥
379
¥417
(税込)
取扱停止中
返品不可
47863139
74HCT1G14GV,125
1袋(100個)
3.1×1.7×1
SC-74A
2.6
-2.6
190ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください