表面実装型 半固定 可変抵抗器 EVMシリーズ

表面実装型 半固定 可変抵抗器 EVMシリーズ Panasonic(パナソニック)

お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数
定格電力(W)
許容差
温度係数(ppm/℃)
直径(Φmm)
動作温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47949266 EVM1DSX30B14 1リール(1000個) 1 表面実装 0.2 EVM1D 上面調整 はんだパッド 3.8 4.5 1.4 3.8×4.5×1.4 ±25% ±250 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40821787 EVM3WSX80B14 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
取扱い終了

返品不可
41122358 EVM2NSX80B52 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
取扱い終了

返品不可
41122498 EVM3WSX80B13 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
取扱い終了

返品不可
47949494 EVM3YSX50B13 1リール(2000個) 1 表面実装 0.15 EVM3Y 上面調整 はんだパッド 3.1 3.75 1.55 3.1×3.75×1.55 ±25% ±250 (最大)1k - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949528 EVM2NSX80B13 1リール(3000個) 1 表面実装 0.15 EVM2N 上面調整 はんだパッド 2.2 2.81 0.81 2.2×2.81×0.81 ±25% ±250 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41239249 EVM3WSX80B23 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
取扱い終了

返品不可
41238865 EVMAASA00B12 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
取扱い終了

返品不可
47949616 EVM3WSX80B25 1リール(3000個) 1 表面実装 0.15 EVM3W 上面調整 はんだパッド 3.1 3.75 0.95 3.1×3.75×0.95 ±25% ±250 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949704 EVMAASA00B25 1袋(5個) 1 スルーホール 0.3 EVMAA 上面調整 ピン 7.8 - 7.6 7.8×6.9(Dia.)×7.6 ±25% ±200 (最大)200k 6.9 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949738 EVM3YSX50B22 1リール(2000個) 1 表面実装 0.15 EVM3Y 上面調整 はんだパッド 3.1 3.75 1.55 3.1×3.75×1.55 ±25% ±250 (最大)200 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949765 EVM3YSX50B22 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949835 EVM3YSX50B55 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949869 EVM3WSX80B54 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949896 EVM2WSX80B54 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47949923 EVM3WSX80B54 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258307 EVM2WSX80B16 1リール(3000個) 1 表面実装 0.15 EVM2W 上面調整 はんだパッド 2.2 2.75 1.05 2.2×2.75×1.05 ±25% - - - 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258325 EVM2WSX80B16 1袋(5個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258377 EVM3WSX80B25 1袋(5個) 1 表面実装 0.15 EVM3W 上面調整 はんだパッド 3.1 3.75 0.95 3.1×3.75×0.95 ±25% - (最大)200k - -40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258404 EVMAASA00B25 1箱(1000個) 1 スルーホール 0.3 EVMAA 上面調整 ピン 7.8 - 7.6 7.8×6.9(Dia.)×7.6 ±25% ±200 - 6.9 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258526 EVM3YSX50B55 1リール(2000個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258666 EVMAASA00B54 1箱(1000個) 1 スルーホール 0.3 EVMAA 上面調整 ピン 7.8 - 7.6 7.8×6.9(Dia.)×7.6 ±25% ±200 - 6.9 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48258693 EVM2NSX80B53 1リール(3000個) 1 表面実装 0.15 EVM2N 上面調整 はんだパッド 2.2 2.81 0.81 2.2×2.81×0.81 ±25% ±250 (最大)5k - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする