PCIe to PCI Converter

PCIe to PCI Converter StarTech.com

仕様PCIExpressカード用のスペアのフルサイズブラケット.PCIExpressPCIアダプタカード.StarTechPEX1PCI1PCIExpressPCIアダプタカードにより、サーバーやデスクトップのマザーボードのPCIExpressスロットで低プロファイルのPCI拡張カードを使用できるようになります。このアダプタカードは、PCIExpress規格1.0及びPCI規格2.2に準拠しており、PCIe1xスロットを低プロファイルのPCIスロットに変換します。.画期的なブラケット設計により、既存のハーフハイト/低プロファイルブラケットのPCIカードを使用可能PCIExpressベース規格1.0に準拠し、最大帯域幅250Mbpsに対応ユニバーサル電圧PCIカード(3.3V/5V)用のLP4電源コネクタが付属PCIExpressPCI/PCIXブリッジ規格1.0に準拠ドライバやソフトウェアのインストールは不要.このアダプタカードは、旧型又は予備のPCIバスカードを新型のPCIe対応システムで使えるようにするソリューションです。 タイプ【バス】PCIe ポート数2 接続【出力】PCIX 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47960247 PEX1PCI1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47960247 PEX1PCI1 46246096 PEX1PCI1 PEX1PCI1 PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン StarTech.com 46246096 PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン StarTech.com 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする