Philips Lighting 70CDMT942 メタルハライドランプ

Philips Lighting 70CDMT942 メタルハライドランプ Philips Lighting

仕様バラスト及び点火装置とともに使用する必要があります。.PhilipsMASTERColourCDM-Tシングルエンド.これらのランプは、G12セラミック2ピンベース付きのシングルエンドです。ランプのEliteバージョンでは、色レンダリングが改善され効率が上がっています。 電球形状キャンドル 固定タイプオープン 電球G12 色温度(K)4200 寿命12000h 取付方向垂直 光束(Lm)6600 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数70W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47985657 70CDMT942
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする