Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040342 SP Cliplineシリーズ

Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040342 SP Cliplineシリーズ フエニックス・コンタクト

仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。 グレー シリーズSPClipline 定格電圧(V)500 端子種別スプリング 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)28~12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47988895 3040342
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする