Phoenix Contact Y形圧着端子

Phoenix Contact Y形圧着端子 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact Y形圧着端子 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact Y形圧着端子 - フエニックス・コンタクト
種別非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド仕様PhoenixContact絶縁圧着スペード端子.円錐状の先細ハロゲンフリープラスチック絶縁スリーブが付いた、スズめっき銅製絶縁圧着スペード端子です。これらの絶縁圧着スペード端子は、簡単に挿入できるシステムが特徴です。.絶縁バージョンはハロゲンフリーで、簡単に挿入できる技術を特長としています。コンタクト材質銅-銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
幅(mm)
最小ワイヤーサイズ(mm2)
最大ワイヤーサイズ(mm2)
スタッド
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4802557532400381個C-FCI2.5/M3.55.71.52.5M3.522.50.8
オープン
84
92(税込)
7日以内出荷
返品不可
4802559332400391袋(100個)C-FCI2.5/M47.21.52.5M422.50.8
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
4802561832400341袋(100個)C-FCI1.5/M47.20.51.5M4220.75
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする