定格電圧(V)250ボディ向きストレートコンタクトめっき錫ピッチ(mm)3.5仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメス定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個