Phoenix Contact 端子台コネクタ
極数2
仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 )
材質PBT
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズFK-MPT
定格電圧(V)300
端子種別はんだ
定格電流(A)4
AWG28→20
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
内容量1袋(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31